アカギ
A型ホッパー内ねじ
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12385076
A10679-0011
【受口】50
90
20A
21
31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12385085
A10679-0026
【受口】50
71
25A
22
30
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385094
A10679-0045
【受口】65
94
20A
21
31
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385110
A10679-0050
【受口】65
85
25A
21
32
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385119
A10679-0064
【受口】65
79
32A
25
30
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385128
A10679-0079
【受口】65
70
40A
26
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385137
A10679-0083
【受口】80
89
20A
20
35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385146
A10679-0098
【受口】80
86
25A
21
35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385155
A10679-0115
【受口】80
84
32A
25
37
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385164
A10679-0120
【受口】80
80
40A
25
36
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385180
A10679-0134
【受口】80
76
50A
32
36
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385189
A10679-0149
【受口】100
100
20A
20
50
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385198
A10679-0153
【受口】100
101
25A
21
50
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385207
A10679-0168
【受口】100
98
32A
25
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385216
A10679-0191
【受口】100
91
65A
32
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385225
A10679-0219
【受口】125
95
40A
25
50
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385234
A10679-0223
【受口】125
95
50A
30
49
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385250
A10679-0238
【受口】125
97
65A
33
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385259
A10679-0242
【受口】125
96
80A
36
50
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385268
A10679-0257
【受口】150
110
32A
25
50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12385277
A10679-0295
【受口】150
107
65A
33
50
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385286
A10679-0308
【受口】150
107
80A
36
51
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385295
A10679-0312
【受口】150
110
100A
44
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385304
A10679-0327
【受口】200
140
32A
25
60
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385320
A10679-0331
【受口】200
139
40A
26
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385329
A10679-0365
【受口】200
142
65A
33
60
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385338
A10679-0370
【受口】200
142
80A
37
60
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385347
A10679-0384
【受口】200
137
100A
42
61
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください