A型ホッパー外ねじ

A型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギA型ホッパー外ねじ - アカギ

間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12385356A10680-0012【受口】509420A2530
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12385365A10680-0027【受口】509925A3034
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385374A10680-0031【受口】659920A2631
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385390A10680-0046【受口】6510325A2931
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385399A10680-0065【受口】659032A3130
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
12385408A10680-0070【受口】658840A3429
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
12385417A10680-0084【受口】8010120A2637
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12385426A10680-0099【受口】809825A2935
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
12385435A10680-0101【受口】809532A3234
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385444A10680-0116【受口】809340A3535
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385460A10680-0135【受口】808550A3634
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385469A10680-0140【受口】10010825A2949
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
12385478A10680-0154【受口】10012032A3249
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385487A10680-0169【受口】10011040A3351
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385496A10680-0173【受口】10010650A3650
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12385505A10680-0188【受口】12511132A3149
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385514A10680-0192【受口】12511140A3348
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385530A10680-0205【受口】12511150A3649
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385539A10680-0210【受口】15012032A3149
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385548A10680-0224【受口】15011840A3348
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
12385557A10680-0239【受口】15011550A3649
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
12385566A10680-0243【受口】20014932A3157
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
12385575A10680-0258【受口】20015240A3360
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385584A10680-0262【受口】20015550A3658
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
12385600A10680-0277【受口】20015065A4060
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385609A10680-0281【受口】20014880A4460
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385618A10680-0296【受口】200140100A4758
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385627A10680-0332【受口】15011380A4349
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
12385636A10680-0347【受口】15011665A4149
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12385645A10680-0351【受口】12510465A3948
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする