アカギ
ビニプレートのり付グレー
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。
色
グレー
寸法t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12386370
A10692-0032
22
61
15
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386379
A10692-0047
28
77
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386388
A10692-0051
34.3
85
25
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386397
A10692-0066
43
90
32
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12386406
A10692-0085
49
99.2
40
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386415
A10692-0090
61
115.5
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386424
A10692-0102
77
140
65
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12386440
A10692-0117
90
150.5
80
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12386449
A10692-0121
115
175
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください