アカギ
スリーブA S-1
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)
【内筒】200
使用範囲(mm)
205~310
爪数
6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外筒長さ(mm)
180
内容量
1個
注意
※大口径には鉄筋を十字に組んで補強又は、垂木や桟木で補強をしてください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12388357
A12116-0013
【内筒】50、【外筒】53
50
0.5
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388366
A12116-0028
【内筒】83、【外筒】86
80
0.5
オープン
¥
769
¥846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388375
A12116-0032
【内筒】83、【外筒】86
80
0.8
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388384
A12116-0047
【内筒】128、【外筒】131
100
0.8
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388400
A12116-0051
【内筒】128、【外筒】131
125
0.8
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388409
A12116-0066
【内筒】178、【外筒】181
150
0.8
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388418
A12116-0085
【内筒】178、【外筒】181
200
0.8
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12388427
A12116-0090
【内筒】228、【外筒】231
225
1
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388436
A12116-0102
【内筒】253、【外筒】256
250
1
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388445
A12116-0117
【内筒】278、【外筒】281
275
1
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388454
A12116-0121
【内筒】303、【外筒】306
300
1.2
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388470
A12116-0136
【内筒】353、【外筒】356
350
1.2
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12388479
A12116-0189
【内筒】99、【外筒】102
96
0.8
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください