アカギ
ハヤウマWN(ユニクロめっき)
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途
軽量物用。
厚さ(mm)
3.2
寸法(mm)
40×40
ボルト穴径(Φmm)
11×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12389118
A12189-0010
1800
ハヤウマWN-1800
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
12389127
A12189-0024
2520
ハヤウマWN-2520
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
12389136
A12189-0039
900
ハヤウマWN-900
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650