右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(g)
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35041878
G311-211-V-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.002
0~0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041896
G311-211-V-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.005
0~0.16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041914
G311-211-V-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.005
0~0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041939
G311-211-V-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.01
0~0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041957
G311-211-V-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.01
0~0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041975
G311-211-V-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.01
0~0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042009
G311-211-V-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.02
0~1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042027
G311-211-V-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.05
0~1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042045
G311-211-V-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.05
0~2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042063
G311-211-V-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.05
0~2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042088
G311-211-V-4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.1
0~4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042106
G311-211-V-6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.1
0~6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042124
G311-211-V-10MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.2
0~10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042149
G311-211-V-16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.5
0~16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042176
G311-211-V-25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
0.5
0~25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042194
G311-211-V-40MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
1
0~40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042219
G321-211-V-0.1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.002
0~0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042246
G321-211-V-0.16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.005
0~0.16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042264
G321-211-V-0.25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.005
0~0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042289
G321-211-V-0.4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.01
0~0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042307
G321-211-V-0.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.01
0~0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042325
G321-211-V-0.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.01
0~0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042343
G321-211-V-1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.02
0~1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042368
G321-211-V-1.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.05
0~1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042395
G321-211-V-2MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.05
0~2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042413
G321-211-V-2.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.05
0~2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042438
G321-211-V-4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.1
0~4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042456
G321-211-V-6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.1
0~6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042474
G321-211-V-10MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.2
0~10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042499
G321-211-V-16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.5
0~16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042526
G321-211-V-25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
0.5
0~25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042544
G321-211-V-40MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
1
0~40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。