右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35042569
G411-211-V-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042587
G411-211-V-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042605
G411-211-V-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042623
G411-211-V-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042648
G411-211-V-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042666
G411-211-V-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042684
G411-211-V-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042709
G411-211-V-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042736
G411-211-V-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042754
G411-211-V-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042779
G411-211-V-4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042797
G411-211-V-6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042815
G411-211-V-10MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042833
G411-211-V-16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042858
G411-211-V-25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042876
G411-211-V-40MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042903
G421-211-V-0.1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042928
G421-211-V-0.16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042946
G421-211-V-0.25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042964
G421-211-V-0.4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35042989
G421-211-V-0.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043007
G421-211-V-0.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043025
G421-211-V-1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043043
G421-211-V-1.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043068
G421-211-V-2MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043095
G421-211-V-2.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043113
G421-211-V-4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043138
G421-211-V-6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043156
G421-211-V-10MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043174
G421-211-V-16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043208
G421-211-V-25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043226
G421-211-V-40MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。