右下精器製造
一般耐振用真空計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
質量(g)
520
種類
一般真空計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35043269
G311-211-V-0MPa-SET
A枠(立型つば無し)
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043287
G321-211-V-0MPa-SET
B枠(立型つば有り)
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。