右下精器製造
一般蒸気用圧力計 Φ75(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
測定流体
蒸気
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(g)
呼び
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35043576
G311-211-M-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.10MPa
0.002
0~0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043603
G311-211-M-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.16MPa
0.005
0~0.16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043628
G311-211-M-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.25MPa
0.005
0~0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043646
G311-211-M-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.40MPa
0.01
0~0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043673
G311-211-M-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.50MPa
0.01
0~0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043698
G311-211-M-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×0.60MPa
0.01
0~0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043716
G311-211-M-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×1.00MPa
0.02
0~1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043734
G311-211-M-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×1.60MPa
0.05
0~1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043768
G311-211-M-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×2.00MPa
0.05
0~2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043786
G311-211-M-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
330
AMT3/8×75×2.50MPa
0.05
0~2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043804
G321-211-M-0.1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.10MPa
0.002
0~0.1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043829
G321-211-M-0.16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.16MPa
0.005
0~0.16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043856
G321-211-M-0.25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.25MPa
0.005
0~0.25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043874
G321-211-M-0.4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.40MPa
0.01
0~0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043899
G321-211-M-0.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.50MPa
0.01
0~0.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043917
G321-211-M-0.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×0.60MPa
0.01
0~0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043944
G321-211-M-1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×1.00MPa
0.02
0~1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043969
G321-211-M-1.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×1.60MPa
0.05
0~1.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35043987
G321-211-M-2MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×2.00MPa
0.05
0~2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044005
G321-211-M-2.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
360
BMT3/8×75×2.50MPa
0.05
0~2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。