右下精器製造
一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
種類
一般圧力計
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35044023
G411-211-M-0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044048
G411-211-M-0.16MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044075
G411-211-M-0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044093
G411-211-M-0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044118
G411-211-M-0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044136
G411-211-M-0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044154
G411-211-M-1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044179
G411-211-M-1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044197
G411-211-M-2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044224
G411-211-M-2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044249
G421-211-M-0.1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044267
G421-211-M-0.16MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044285
G421-211-M-0.25MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044303
G421-211-M-0.4MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044328
G421-211-M-0.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044346
G421-211-M-0.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044373
G421-211-M-1MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044398
G421-211-M-1.6MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044416
G421-211-M-2MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044434
G421-211-M-2.5MPa-SET
B枠(立型つば有り)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
蒸気
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。