右下精器製造
ステンレス圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様
成績付
質量(g)
280
種類
ステンレス圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35044906
AT3/8x100x0.1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044915
AT3/8x100x0.25MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044924
AT3/8x100x0.4MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044933
AT3/8x100x0.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044949
AT3/8x100x0.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044958
AT3/8x100x1MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044967
AT3/8x100x1.6MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044976
AT3/8x100x2MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35044985
AT3/8x100x2.5MPa-SET
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。