右下精器製造
一般圧力計 Φ60
接続部のサイズ
G1/4
種類
汎用圧力計
大きさ
Φ60mm
内容量
1台
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481245
G211-111-0.16MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.16
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481254
G211-111-0.1MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.1
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
85481263
G211-111-0.25MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.25
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481279
G211-111-0.4MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.4
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481288
G211-111-0.5MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.5
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
85481297
G211-111-0.6MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~0.6
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
85481306
G211-111-1.6MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~1.6
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481315
G211-111-10MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~10
G1/4
気体、液体
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481324
G211-111-1MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~1
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481333
G211-111-2.5MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~2.5
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481349
G211-111-2MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~2
G1/4
気体、液体
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481358
G211-111-4MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~4
G1/4
気体、液体
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481367
G211-111-6MPa
A枠(立型つば無し)
60
1.6級
0~6
G1/4
気体、液体
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください