右下精器製造
一般真空計 Φ100
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
100
精度
1.6級
接続ねじ
G3/8
大きさ
Φ100mm
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481227
G411-211-0MPa
A枠(立型つば無し)
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481236
G421-211-0MPa
B枠(立型つば有り)
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください