日東工業
FVシリーズ HUB収納キャスター付
材質
鉄
許容荷重(kg)
30(天井部含む)、15(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
600
外形寸法H(mm)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法W(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12593317
FVHC60-2055E
12
200
3U
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593326
FVHC60-3055E
13
300
5U
¥
67,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593335
FVHC60-45055E
16
450
7U
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません