日東工業
FVシリーズ HUB収納タイプ
材質
鉄
許容荷重(kg)
30(天井部含む)、15(天井部)
規格
EIA
外形寸法D(mm)
600
外形寸法H(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法W(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12593344
FVH60-206E
13
200
3U
¥
58,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593360
FVH60-306E
14
300
5U
¥
63,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593369
FVH60-4506E
17
450
7U
¥
67,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません