日東工業
FVシリーズ デスクタイプ
材質
鉄
質量(kg)
23
色
ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
許容荷重(kg)
100(天井部含む)、50(天井部)
外形寸法D(mm)
698
外形寸法W(mm)
598
外形寸法H(mm)
699
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
パネル取付有効スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12593475
FVKD70-607E
EIA
12U
¥
118,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593484
FVKD70-607J
JIS
11H
¥
118,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません