曜日別特売

FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ

FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ - 日東工業
(1件のレビュー)
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
パネル取付有効スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12593518FVK40-5302J7JIS4002003H
41,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593527FVK40-5303J9JIS4003005H
43,500
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593536FVK40-5304E10EIA4004007U
46,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593545FVK40-5304J10JIS4004007H
46,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593554FVK40-5305E11EIA4005009U
50,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593570FVK40-5305J11JIS4005009H
50,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593579FVK40-5306E13EIA40060012U
53,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593588FVK40-5306J13JIS40060011H
53,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593597FVK40-5307E14EIA40070014U
57,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593606FVK40-5307J14JIS40070013H
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593615FVK40-5308E16EIA40080016U
61,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593624FVK40-5308J16JIS40080015H
61,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593640FVK40-5309E17EIA40090018U
64,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593649FVK40-5309J17JIS40090017H
64,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593658FVK40-5310E18EIA40010021U
68,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593667FVK40-5310J18JIS400100019H
68,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593676FVK50-5305E13EIA5005009U
54,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593685FVK50-5306E14EIA50060012U
58,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593694FVK60-5305E14EIA6005009U
61,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12593710FVK60-5306E16EIA60060012U
64,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12593570
2024-05-08
用途: 事務所内環境整備
リック株式会社建設業・工事業

想像以上のスッキリに配線むき出しの一角が見事に整理されました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする