曜日別特売

HUB収納キャビネット

HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業HUB収納キャビネット - 日東工業
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
摘要
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12599477THA8-221.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
12,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599486THA8-232-換気口なしタイプCA(CA-G04)
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599495THA8-25252-換気口なしタイプCA(CA-G04)
12,500
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599504THA8-25352.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
13,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599520THA8-2553.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599529THA8-3543.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599538THA8-3554.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599547THA8-444-換気口なしタイプCA(CA-G04)
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599556THA8-455-換気口なしタイプCA(CA-G04)
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599565THA8-4555.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
20,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599574THA8-567-換気口なしタイプCA(CA-G04)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599590THA8-578-換気口なしタイプCA(CA-G04)
33,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599599THA12-343.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
17,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599608THA12-354.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599617THA12-444.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599626THA12-455.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
23,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599635THA12-466-換気口なしタイプCA(CA-G04)
26,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599644THA12-477-換気口なしタイプCA(CA-G04)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599660THA12-556.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
29,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599669THA12-567.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599678THA12-578.5-換気口なしタイプCA(CA-G04)
35,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599687THD16-565-BF-12.5換気扇(PF-085CA)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
85,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599696THD16-565-DF-12.5換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
85,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599705THD16-565K11.5-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
69,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599714THD16-565KS11-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
71,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599730THD16-656514.5-壁掛けタイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
79,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599739THD16-6565-BF-14.5換気扇(PF-085CA)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
92,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599748THD16-6565-DF-15換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
92,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599757THD16-6565K14-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
78,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599766THD16-6565KS13-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
79,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599775THD21-56513-壁掛けタイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
76,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599784THD21-565-BF-13.5換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
91,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599800THD21-565-DF-13.5換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
91,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599809THD21-565K13-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
74,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599818THD21-565KS12-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
76,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599827THD21-656515.5-壁掛けタイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
85,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599836THD21-6565-BF-16換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
98,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599845THD21-6565-DF-16換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
98,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599854THD21-6565K15-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599870THD21-6565KS14.5-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
85,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599879THD25-565-BF-14.5換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
98,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599888THD25-565-DF-14.5換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
98,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599897THD25-565K14-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599906THD25-565KS13-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
85,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599915THD25-656516.5-壁掛けタイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
92,000
62,980
69,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月13日
12599924THD25-6565-BF-17換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ボデーファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
107,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599940THD25-6565-DF-17換気扇(PF-121CL同等品)1コ付(排気用)壁掛け・ドアファン付タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
107,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599949THD25-6565K16-壁掛けカバータイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
87,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599958THD25-6565KS15.5-壁掛けカバー全面換気口タイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
92,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12599967THD30-56515-壁掛けタイプEIA(19インチ)、CA(CA-G04)
92,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする