日東工業
クーレット
質量(kg)
1.4
定格電圧(V)
DC24
定格電流(A)
3.36
定格消費電力(W)
81
保護等級
IP5X
起動電流(A)
5
騒音レベル(dB(A))
約52
設置場所
屋内用
冷却能力(W)
36
寸法(横×縦×深さ)(mm)
140×140×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12603230
CPCA-3CU-D24
¥
51,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください