スターデルタ起動盤

スターデルタ起動盤 - 日東工業
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
縦(mm)
横(mm)
モーター容量(kW)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12603747GB-Y-55HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)5005005.5B20-55
186,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603756GB-Y-75HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)5005007.5B20-55
193,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603765GB-Y-110HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)60050011B20-56
220,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603774GB-Y-150HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)60050015B20-56
220,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603790GB-Y-185HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)90050018.5B20-59
324,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603799GB-Y-220HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)90050022B20-59
324,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603808GB-Y-300HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)140070030B20-714-1
438,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603817GB-Y-370HA押釦操作回路(PB)・外部操作用端子付(外部操作電圧・AC200V)140070037B20-714-1
441,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603826GC-Y-55HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)5005005.5B20-55
179,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603835GC-Y-75HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)5005007.5B20-55
186,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603844GC-Y-110HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)60050011B20-56
213,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603860GC-Y-150HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)60050015B20-56
213,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603869GC-Y-185HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)90050018.5B20-59
317,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603878GC-Y-220HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)90050022B20-59
317,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603887GC-Y-300HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)140070030B20-714-1
431,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12603896GC-Y-370HA外部接点操作回路(COS)付(外部操作電圧・AC200V)140070037B20-714-1
434,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする