日東工業
マウントレール
セット内容
4本入り
材質
鉄t2.3
外形寸法D(mm)
37
外形寸法W(mm)
17.8
塗装色
ペールホワイト塗装
内容量
1個
全16種類を絞り込む
適合機種
選択してください
FVK(N)-02J
FVK(N)-03J
FVK(N)-04E
FVK(N)-04J
FVK(N)-05E
FVK(N)-05J
FVK(N)-06E、FVKD(N)-07E
FVK(N)-06J、FVKD(N)-07J
FVK(N)-07E
FVK(N)-07J
FVK(N)-08E
FVK(N)-08J
FVK(N)-09E
FVK(N)-09J
FVK(N)-10E
FVK(N)-10J
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
規格
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12605576
RD66-40EV
FVK(N)-04E
1.4
EIA(19インチ)
390
¥
7,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12605585
RD66-50EV
FVK(N)-05E
1.7
EIA(19インチ)
490
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12605594
RD66-60EV
FVK(N)-06E、FVKD(N)-07E
2
EIA(19インチ)
590
¥
9,650
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12605610
RD66-70EV
FVK(N)-07E
2.4
EIA(19インチ)
690
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12605619
RD66-80EV
FVK(N)-08E
2.7
EIA(19インチ)
790
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12605628
RD66-90EV
FVK(N)-09E
3.1
EIA(19インチ)
890
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12605637
RD66-100EV
FVK(N)-10E
3.4
EIA(19インチ)
990
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12605646
RD66-20JV
FVK(N)-02J
0.7
JIS
190
¥
6,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605655
RD66-30JV
FVK(N)-03J
1
JIS
290
¥
7,150
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605664
RD66-40JV
FVK(N)-04J
1.4
JIS
390
¥
7,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605680
RD66-50JV
FVK(N)-05J
1.7
JIS
490
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12605689
RD66-60JV
FVK(N)-06J、FVKD(N)-07J
2.1
JIS
590
¥
9,650
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605698
RD66-70JV
FVK(N)-07J
2.4
JIS
690
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605707
RD66-80JV
FVK(N)-08J
2.8
JIS
790
¥
11,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605716
RD66-90JV
FVK(N)-09J
3.1
JIS
890
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12605725
RD66-100JV
FVK(N)-10J
3.4
JIS
990
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください