日東工業
感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電
質量(kg)
0.41
定格電圧(V)
AC100/200(単3)
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12606879
GX53N-MGU3P30AF30
30
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12606888
GX53N-MGU3P40AF30
40
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12606897
GX53N-MGU3P50AF30
50
¥
40,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません