耐風雨キャビネット

耐風雨キャビネット - 日東工業
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)内容量1個
全10種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
外形寸法縦(mm)
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12612558SOWP20-3410.6183320×220430300×400×200
109,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612567SOWP20-4413.2183320×320430400×400×200
116,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612576SOWP20-4515.4183420×320530400×500×200
141,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612585SOWP20-4617.5183520×320630400×600×200
150,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612594SOWP20-5518.4183420×420530500×500×200
150,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612610SOWP20-5620.9183520×420630500×600×200
164,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612619SOWP20-5723.4183620×420730500×700×200
184,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612628SOWP25-5519.8233420×420530500×500×250
163,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612637SOWP25-6626.1233520×520630600×600×250
198,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12612646SOWP25-6832.2233720×520830600×800×250
234,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする