盤用キャビネット 露出形

盤用キャビネット 露出形 - 日東工業
仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉内容量1個
全21種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
塗装色
基板寸法(縦×横)(mm)
取付基板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12613328B10-33C6.268クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)木製基板(15mm)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613337B10-35C9.168クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)420×220(取付)木製基板(15mm)
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613346B12-23C4.990クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×120(取付)木製基板(15mm)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613355B12-33C6.588クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)木製基板(15mm)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613364B12-35C9.588クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)420×220(取付)木製基板(15mm)
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613380B14-23C5.2110クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)120×220(取付)木製基板(15mm)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613389B14-33C6.8108クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)木製基板(15mm)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613398S10-336.781ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613407S10-33C6.781クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613416S10-3510.181ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)420×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613425S10-35C10.181クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)420×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
19,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613434S12-235.2101ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)220×120(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613450S12-23C5.2101クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×120(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
14,000
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613459S12-337101ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613468S12-33C7101クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613477S12-3510.5101ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)420×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613486S12-35C10.5101クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)420×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613495S14-235.5121ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)120×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613504S14-23C5.5121クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)120×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613520S14-337.3121ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12613529S14-33C7.3121クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)220×220(取付)鉄製基板2.3mm クリーム塗装(2.5Y8/2)
15,000
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする