曜日別特売

木製基板

木製基板 - 日東工業木製基板 - 日東工業
(1件のレビュー)
仕様低ホルムアルデヒド材質木板内容量1個
全118種類を絞り込む
種別
118種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
付属品
適合
セット内容
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12621755THX-MB1-取付ねじ付HD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS、FVH(C)-E-木製基板
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621764THX-MB2-取付ねじ付HD(-DF)(-BF)、THD-K、THD-KS、FVH(C)-E-木製基板
3,300
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12621780BP22-23B---木製基板1枚盤内装用
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
12621789BP22-253B---木製基板1枚盤内装用
3,700
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
12621798BP22-2535B---木製基板1枚盤内装用
3,850
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
12621807BP22-255B---木製基板1枚盤内装用
4,150
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
12621816BP22-256B---木製基板1枚盤内装用
4,600
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621825BP22-33B---木製基板1枚盤内装用
3,100
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
12621834BP22-34B---木製基板1枚盤内装用
4,050
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
12621850BP22-35B---木製基板1枚盤内装用
4,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621859BP22-36B---木製基板1枚盤内装用
5,650
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
12621868BP22-38B---木製基板1枚盤内装用
6,800
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621877BP22-310B---木製基板1枚盤内装用
8,750
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621886BP22-355B---木製基板1枚盤内装用
5,100
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
12621895BP22-356B---木製基板1枚盤内装用
6,300
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
12621904BP22-357B---木製基板1枚盤内装用
6,700
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621920BP22-358B---木製基板1枚盤内装用
7,150
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
12621929BP22-359B---木製基板1枚盤内装用
8,400
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621938BP22-3510B---木製基板1枚盤内装用
9,150
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621947BP22-3511B---木製基板1枚盤内装用
10,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621956BP22-3512B---木製基板1枚盤内装用
11,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621965BP22-3513B---木製基板1枚盤内装用
11,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621974BP22-3514B---木製基板1枚盤内装用
12,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621990BP22-3516B---木製基板1枚盤内装用
14,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
12621999BP22-435B---木製基板1枚盤内装用
4,350
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622008BP22-44B---木製基板1枚盤内装用
4,600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622017BP22-45B---木製基板1枚盤内装用
5,650
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622026BP22-46B---木製基板1枚盤内装用
6,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
12622035BP22-47B---木製基板1枚盤内装用
7,150
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622044BP22-48B---木製基板1枚盤内装用
7,900
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
12622060BP22-49B---木製基板1枚盤内装用
8,750
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622069BP22-410B---木製基板1枚盤内装用
9,800
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622078BP22-411B---木製基板1枚盤内装用
10,500
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622087BP22-412B---木製基板1枚盤内装用
11,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622096BP22-413B---木製基板1枚盤内装用
12,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622105BP22-414B---木製基板1枚盤内装用
13,500
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622114BP22-415B---木製基板1枚盤内装用
15,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622130BP22-416B---木製基板1枚盤内装用
16,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622139BP22-453B---木製基板1枚盤内装用
4,700
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622148BP22-454B---木製基板1枚盤内装用
5,650
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
12622157BP22-455B---木製基板1枚盤内装用
6,300
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622166BP22-456B---木製基板1枚盤内装用
7,150
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622175BP22-457B---木製基板1枚盤内装用
7,900
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622184BP22-458B---木製基板1枚盤内装用
8,400
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622200BP22-459B---木製基板1枚盤内装用
9,800
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622209BP22-4510B---木製基板1枚盤内装用
10,500
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
12622218BP22-55B---木製基板1枚盤内装用
6,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622227BP22-56B---木製基板1枚盤内装用
7,350
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622236BP22-57B---木製基板1枚盤内装用
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
12622245BP22-58B---木製基板1枚盤内装用
9,600
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12621764
2024-03-02
用途: 電気配線
その他業種

商品の写真はともかく、サイズぐらい記載しすべき。これでは商品が選べない。Eコマースとしての最低限のサービスだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする