曜日別特売

U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。

種類U字溝ピッチ(mm)33内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合溝幅(mm)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12396224HGU-60-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ4.160【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
5,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396240HGU-90-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ4.190【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
5,700
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396249HGU-90-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ5.890【本体アングル】L5×30大型トラック(T-14)
6,900
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396258HGU-100-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ4.2100【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
5,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396267HGU-100-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ6100【本体アングル】L5×30大型トラック(T-14)
7,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396276HGU-120-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ4.6120【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
6,100
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396285HGU-120-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ6.5120【本体アングル】L5×30大型トラック(T-14)
7,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396294HGU-150-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ5.4150【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
6,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396310HGU-150-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ7.5150【本体アングル】L5×30大型トラック(T-14)
8,400
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396319HGU-150-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ9.5150【本体アングル】L5×40大型トラック(T-14)
10,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396328HGU-180-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ6180【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
7,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396337HGU-180-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ8.2180【本体アングル】L5×30中型トラック(T-6)
9,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396346HGU-180-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ10180【本体アングル】L5×40中型トラック(T-6)
10,700
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396355HGU-180-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ11.4180【本体アングル】L5×40大型トラック(T-14)
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396364HGU-200-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ6.3200【本体アングル】L3×30乗用車(T-2)
8,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396380HGU-200-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ9.2200【本体アングル】L5×30小型トラック(T-4)
10,300
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396389HGU-200-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ10.5200【本体アングル】L5×40小型トラック(T-4)
11,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396398HGU-200-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ12200【本体アングル】L5×40大型トラック(T-14)
12,600
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396407HGU-240-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ7.2240【本体アングル】L3×30歩道用
8,900
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396416HGU-240-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ9.7240【本体アングル】L5×30乗用車(T-2)
10,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396425HGU-240-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ11.3240【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
11,700
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396434HGU-240-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ12.2240【本体アングル】L5×40中型トラック(T-6)
12,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396450HGU-240-38鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ13.6240【本体アングル】L5×40大型トラック(T-14)
14,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396459HGU-250-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ12250【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
12,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396468HGU-300-19鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ8.7300【本体アングル】L3×30歩道用
10,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396477HGU-300-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ11.7300【本体アングル】L5×30乗用車(T-2)
13,000
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396486HGU-300-25L40鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ13.3300【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
14,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396495HGU-300-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ14.4300【本体アングル】L5×40小型トラック(T-4)
15,100
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396504HGU-300-38鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ15.9300【本体アングル】L5×40中型トラック(T-6)
16,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396520HGU-300-44鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ21.3300【本体アングル】L6×50大型トラック(T-14)
20,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396529HGU-360-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ15360【本体アングル】L5×40歩道用
16,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396538HGU-360-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ17.3360【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
17,400
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396547HGU-360-50鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ26360【本体アングル】L6×50大型トラック(T-14)
27,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396556HGU-400-25鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ16.4400【本体アングル】L5×40歩道用
18,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396565HGU-400-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ18.2400【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
19,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396574HGU-400-50鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ28.5400【本体アングル】L6×50中型トラック(T-6)
30,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396590HGU-420-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ19420【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
20,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396599HGU-430-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ19430【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
20,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396608HGU-440-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ19.2440【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
20,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396617HGU-450-32鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ19.5450【本体アングル】L5×40乗用車(T-2)
20,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396626HGU-450-50鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ30.8450【本体アングル】L6×50中型トラック(T-6)
32,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396635HGU-500-50鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ34500【本体アングル】L6×50小型トラック(T-4)
37,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
12396644HGU-600-50鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ39.1600【本体アングル】L6×50乗用車(T-2)
42,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479277HGU-330-32鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上17.6330【本体アングル】L5×40乗用車
17,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479286HGU-280-25L40鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上13.4280【本体アングル】L5×40乗用車
13,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479295HGU-300-25L63鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上19300(本体アングル)L5×63乗用車
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14125101HGU260-25L40鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ12.5260【本体アングル】L5×40(荷重)乗用車(T-2)
13,400
7,498
8,248(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
14125110HGU270-25L40鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ13270【本体アングル】L5×40(荷重)乗用車(T-2)
13,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14125119HGU290-25L40鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ13.5290【本体アングル】L5×40(荷重)乗用車(T-2)
13,900
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14125128HGU320-32鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ17.3320【本体アングル】L5×40(荷重)乗用車(T-2)
16,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする