法山本店
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)
33
本体長さL(mm)
600
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合溝幅(mm)
本数
厚さ×幅W(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12396660
HGU-60-19 L=600
2.5
60
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396669
HGU-90-19 L=600
2.6
90
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396678
HGU-100-19 L=600
2.7
100
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
3,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396687
HGU-120-19 L=600
3
120
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396696
HGU-150-19 L=600
3.4
150
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396705
HGU-150-25 L=600
4.6
150
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×30
大型トラック(T-14)
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396714
HGU-180-19 L=600
3.8
180
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
4,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396730
HGU-180-25 L=600
5
180
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×30
中型トラック(T-6)
¥
6,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396739
HGU-200-19 L=600
4.2
200
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
5,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396748
HGU-200-25 L=600
5.3
200
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×30
小型トラック(T-4)
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396757
HGU-240-19 L=600
4.8
240
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
歩道用
¥
5,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396766
HGU-240-25 L=600
5.8
240
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×30
乗用車(T-2)
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396775
HGU-300-19 L=600
5.6
300
【クロスバー】2本
【本体アングル】L3×30
歩道用
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396784
HGU-300-25 L=600
7
300
【クロスバー】2本
【本体アングル】L5×30
乗用車(T-2)
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。