法山本店
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)
33
本体長さL(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
4.1
4.2
4.6
5.4
6
6.3
7.2
8.7
9.1
9.8
10.4
11.3
13
17.3
18.2
19
19.2
20
適合溝幅(mm)
選択してください
90
100
120
150
180
200
240
300
360
400
430
440
450
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
適合溝幅(mm)
本数
厚さ×幅W(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12396800
HGUX-90-19
4.1
90
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396809
HGUX-100-19
4.2
100
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月17日
12396818
HGUX-120-19
4.6
120
【クロスバー】なし
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
6,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396827
HGUX-150-19
5.4
150
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396836
HGUX-150-25
9.1
150
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×40
大型トラック(T-14)
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396845
HGUX-180-19
6
180
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
7,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396854
HGUX-180-25
9.8
180
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×40
中型トラック(T-6)
¥
11,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396870
HGUX-200-19
6.3
200
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
乗用車(T-2)
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396879
HGUX-200-25
10.4
200
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×40
小型トラック(T-4)
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396888
HGUX-240-19
7.2
240
【クロスバー】1本
【本体アングル】L3×30
歩道用
¥
9,700
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396897
HGUX-240-25
11.3
240
【クロスバー】1本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
13,000
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396906
HGUX-300-19
8.7
300
【クロスバー】2本
【本体アングル】L3×30
歩道用
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396915
HGUX-300-25
13
300
【クロスバー】2本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
15,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396924
HGUX-360-32
17.3
360
【クロスバー】2本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
19,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396940
HGUX-400-32
18.2
400
【クロスバー】3本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
21,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396949
HGUX-430-32
19
430
【クロスバー】3本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396958
HGUX-440-32
19.2
440
【クロスバー】3本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12396967
HGUX-450-32
20
450
【クロスバー】3本
【本体アングル】L5×40
乗用車(T-2)
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。