法山本店
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
適合溝幅(mm)
選択してください
90
120
150
180
200
240
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合溝幅(mm)
本数
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397089
HUPX-90-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
5.8
90
【クロスバー】なし
大型トラック(T-14)
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
12397098
HUPX-120-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
6.9
120
【クロスバー】なし
大型トラック(T-14)
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397107
HUPX-150-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
8
150
【クロスバー】2本
中型トラック(T-6)
¥
10,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397116
HUPX-180-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
9.3
180
【クロスバー】2本
中型トラック(T-6)
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397125
HUPX-200-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
10
200
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
¥
12,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397134
HUPX-240-19
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
11.2
240
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
¥
13,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397150
HUPX-300-25
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
20
300
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479304
HUPX-240-25
鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上
18
240
(クロスバー)2
乗用車
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479320
HUPX-240-32
鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上
21
240
(クロスバー)2
乗用車
¥
24,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29479329
HUPX-300-32
鋼板/溶融亜鉛メッキ仕上
25
300
(クロスバー)2
乗用車
¥
27,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14125137
HUPX250-19
鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
20
250
クロスバー:2
(荷重)乗用車(T-2)
¥
14,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。