法山本店
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
寸法(mm)
【エンドアングル】L3×40×40
本体長さL(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
板厚(mm)
適合溝幅(mm)
適合車種
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397159
HUR-120
5.8
【本体鋼】1.6
120
乗用車(T-2)
111
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397168
HUR-150
6.3
【本体鋼】1.6
150
乗用車(T-2)
141
¥
8,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397177
HUR-180
6.7
【本体鋼】1.6
180
乗用車(T-2)
171
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397186
HUR-200
7
【本体鋼】1.6
200
乗用車(T-2)
191
¥
10,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397195
HUR-240
9.3
【本体鋼】2.3
240
歩道用
231
¥
11,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397204
HUR-300
13.2
【本体鋼】3.2
300
歩道用
291
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。