法山本店
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様
【本体両側】5mmスリット付
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚
適合車種
乗用車(T-2)
本体長さL(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合溝幅(mm)
厚さ×幅W(mm)
幅W(mm)
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397220
HUK-90
5
90
【本体アングル】L3×30
80
19
¥
8,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397229
HUK-100
5.2
100
【本体アングル】L3×30
90
19
¥
8,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397238
HUK-120
6
120
【本体アングル】L3×30
110
19
¥
9,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397247
HUK-150
9.1
150
【本体アングル】L5×30
140
25
¥
12,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月9日
12397256
HUK-180
10.3
180
【本体アングル】L5×30
170
25
¥
13,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397265
HUK-200
12.7
200
【本体アングル】L5×40
190
25
¥
15,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397274
HUK-240
14.1
240
【本体アングル】L5×40
230
25
¥
16,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397290
HUK-300
16.4
300
【本体アングル】L5×40
290
25
¥
20,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。