法山本店
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
ピッチ(mm)
33
本体長さL(mm)
995
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。
※グレーチングの幅によってクロスバーの本数が異なります。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
5.5
6.6
7.8
10
11.1
12.2
14.5
15.1
15.9
18.6
21
27.7
適合溝幅(mm)
選択してください
100
150
200
250
300
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
適合溝幅(mm)
本数
適合車種
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397299
HGB-200-19
5.5
100
【クロスバー】1本
乗用車(T-2)
200
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397308
HGB-200-25
6.6
100
【クロスバー】1本
中型トラック(T-6)
200
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397317
HGB-250-19
6.6
150
【クロスバー】1本
乗用車(T-2)
250
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397326
HGB-250-25
7.8
150
【クロスバー】1本
中型トラック(T-6)
250
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397335
HGB-250-32
10
150
【クロスバー】1本
大型トラック(T-14)
250
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397344
HGB-300-19
7.8
200
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
300
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397360
HGB-300-25
10
200
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
300
¥
9,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397369
HGB-300-32
12.2
200
【クロスバー】2本
中型トラック(T-6)
300
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397378
HGB-300-38
14.5
200
【クロスバー】2本
大型トラック(T-14)
300
¥
11,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397387
HGB-350-25
11.1
250
【クロスバー】2本
乗用車(T-2)
350
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397396
HGB-350-38
15.9
250
【クロスバー】2本
中型トラック(T-6)
350
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397405
HGB-350-44
18.6
250
【クロスバー】2本
大型トラック(T-14)
350
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397414
HGB-400-32
15.1
300
【クロスバー】3本
乗用車(T-2)
400
¥
12,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397430
HGB-400-44
21
300
【クロスバー】3本
中型トラック(T-6)
400
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397439
HGB-400-50
27.7
300
【クロスバー】3本
大型トラック(T-14)
400
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。