法山本店
側溝用グレーチング(普及型) HGB用受枠 黒色塗装(L=1000mm)
ツバ無し(落し込み)側溝用HGB用の受枠です。
材質
スチール・黒塗装
タイプ
【受枠】通し枠
本体長さL(mm)
1000
内容量
1組(2本)
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠のみの販売となります。グレーチング本体は別途ご購入お願い致します。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397448
HGB-200-19受枠
【受枠】23.5×58.5
5.9
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397457
HGB-200-25受枠
【受枠】31×60
8
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397466
HGB-250-19受枠
【受枠】23.5×58.5
5.9
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397475
HGB-250-25受枠
【受枠】31×60
8
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397484
HGB-250-32受枠
【受枠】38×60
8.9
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397500
HGB-300-19受枠
【受枠】23.5×58.5
5.9
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397509
HGB-300-25受枠
【受枠】31×60
8
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397518
HGB-300-32受枠
【受枠】38×60
8.9
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397527
HGB-300-38受枠
【受枠】44×60
9.4
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397536
HGB-350-25受枠
【受枠】31×60
8
¥
8,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397545
HGB-350-38受枠
【受枠】44×60
9.4
¥
9,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397554
HGB-350-44受枠
【受枠】50×60
10
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397570
HGB-400-32受枠
【受枠】38×60
8.9
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397579
HGB-400-44受枠
【受枠】50×60
10
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397588
HGB-400-50受枠
【受枠】56×60
10.8
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。