曜日別特売

正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店正方形落し込みグレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ - 法山本店

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。

材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠は付属しておりません。別途ご購入お願い致します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合車種
幅W(mm)
本体高さH(mm)
適合ます幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12397597HGF-300-324.1大型トラック(T-14)30032200
4,100
3,298
3,628(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月11日
12397606HGF-350-254.5乗用車(T-2)35025250
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397615HGF-350-386.6大型トラック(T-14)35038250
6,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397624HGF-400-255.7乗用車(T-2)40025300
5,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397640HGF-400-388.3大型トラック(T-14)40038300
6,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397649HGF-450-329.1乗用車(T-2)45032350
7,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397658HGF-450-4411.8大型トラック(T-14)45044350
11,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397667HGF-500-3210.6乗用車(T-2)50032400
9,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397676HGF-550-3212.5乗用車(T-2)55032450
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397685HGF-600-3817.2乗用車(T-2)60038500
14,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397694HGF-600-5021.5大型トラック(T-14)60050500
21,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする