法山本店
正方形落し込みグレーチング HGF用受枠 黒色塗装
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形のHGF用の受枠です。
材質
スチール・黒塗装
タイプ
【受枠】四方枠
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可となります。
※受枠のみの販売となります。グレーチング本体は別途ご購入お願い致します。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
4.5
5.5
6.5
6.6
7.6
8.2
9.2
9.5
10.2
12.1
13.7
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12397710
HGF-300-32受枠
【受枠】320×38
4.5
¥
11,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397719
HGF-350-25受枠
【受枠】370×31
5.5
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397728
HGF-350-38受枠
【受枠】370×44
6.5
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397737
HGF-400-25受枠
【受枠】420×31
6.6
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397746
HGF-400-38受枠
【受枠】420×44
7.6
¥
12,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397755
HGF-450-32受枠
【受枠】470×38
8.2
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397764
HGF-450-44受枠
【受枠】470×50
9.2
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397780
HGF-500-32受枠
【受枠】520×38
9.5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397789
HGF-550-32受枠
【受枠】570×38
10.2
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397798
HGF-600-38受枠
【受枠】620×44
12.1
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397807
HGF-600-50受枠
【受枠】620×56
13.7
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。