曜日別特売

つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 - 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 - 法山本店

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。

仕様プレーン材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
適合車種
幅W(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
本体高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12397816HGM-15-191.8【本体アングル】L3×30(T-2)17019
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397825HGM-18-191.8【本体アングル】L3×30(T-2)19519
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397834HGM-24-192.7【本体アングル】L3×30歩道用25519
4,300
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397850HGM-24-254.1【本体アングル】L5×30(T-2)25525
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397859HGM-30-193.8【本体アングル】L3×30歩道用31519
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397868HGM-30-255.2【本体アングル】L5×30歩道用31525
8,000
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397877HGM-30-327.2【本体アングル】L5×40(T-2)31532
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397886HGM-36-195.8【本体アングル】L5×30歩道用37519
7,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397895HGM-36-258.8【本体アングル】L5×40歩道用37525
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397904HGM-36-329.8【本体アングル】L5×40(T-2)37532
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397920HGM-45-199.8【本体アングル】L5×40歩道用47019
10,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397929HGM-45-2511【本体アングル】L5×40歩道用47025
11,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397938HGM-45-3212.8【本体アングル】L5×40(T-2)47032
14,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397947HGM-60-2517.9【本体アングル】L5×40歩道用62025
23,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397956HGM-60-3822.1【本体アングル】L5×40(T-2)62038
27,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする