曜日別特売

つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製

つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 - 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 - 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 - 法山本店つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製 - 法山本店

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのプレーンタイプです。

仕様プレーンタイプ四方向アングル付内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合車種
適合ます幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12397965HGM-18-19B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ1.8(T-2)B180
3,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397974HGM-24-19B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ2.3歩道用B240
4,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397990HGM-24-25B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ3.5(T-2)B240
6,200
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12397999HGM-30-19B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ3.2歩道用B300
5,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398008HGM-30-25B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ5.2(T-2)B300
7,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398017HGM-36-19B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ5.5歩道用B360
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398026HGM-36-25B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ7.2歩道用B360
9,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398035HGM-45-19B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ9.5歩道用B450
9,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398044HGM-45-25B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ9.9歩道用B450
11,500
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398060HGM-60-25B鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ17.4歩道用B600
23,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月21日
14125146HGM-40-32B鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ10.4(荷重)乗用車(T-2)B400
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14125155HGM-45-32B鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ12.6(荷重)乗用車(T-2)B450
13,900
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする