法山本店
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様
ノンスリップ
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
四方向アングル付
本体高さH(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398069
HGMX-18-19
1.8
【本体アングル】L3×30
(T-2)
195
249
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398078
HGMX-24-19
2.7
【本体アングル】L3×30
歩道用
255
309
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398087
HGMX-30-19
3.8
【本体アングル】L3×30
歩道用
315
369
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398096
HGMX-36-19
5.8
【本体アングル】L5×30
歩道用
375
425
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。