法山本店
ノンスリップ型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良桝用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた標準目ピッチのすべり止めノンスリップタイプです。
仕様
ノンスリップ
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
四方向アングル付
本体高さH(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398105
HGMX-18-19B
1.8
【本体アングル】L3×30
(T-2)
170
224
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398114
HGMX-24-19B
2.3
【本体アングル】L3×30
歩道用
230
284
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398130
HGMX-30-19B
3.2
【本体アングル】L3×30
歩道用
290
344
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398139
HGMX-36-19B
4.4
【本体アングル】L5×30
歩道用
350
400
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。