法山本店
細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
四方向アングル付
寸法P(mm)
12.5
すきま(mm)
9.5
本体高さH(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398148
HGMP-18-19
2.7
【本体アングル】L3×30
(T-2)
195
249
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398157
HGMP-24-19
4
【本体アングル】L3×30
歩道用
255
309
¥
8,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398166
HGMP-30-19
5.5
【本体アングル】L3×30
歩道用
315
369
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398175
HGMP-36-19
10.5
【本体アングル】L5×40
歩道用
375
445
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。