法山本店
細目型・つば付溜ますぶた用グレーチング 改良枡用(Bタイプ) 鋼板製
コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(改良枡用Bタイプ)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いたマス目が細かい細目タイプです。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
タイプ
四方向アングル付
寸法P(mm)
12.5
すきま(mm)
9.5
本体高さH(mm)
19
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398184
HGMP-18-19B
2.2
【本体アングル】L3×30
(T-2)
170
224
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398200
HGMP-24-19B
3.5
【本体アングル】L3×30
(T-2)
230
284
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398209
HGMP-30-19B
4.9
【本体アングル】L3×30
歩道用
290
344
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398218
HGMP-36-19B
9.4
【本体アングル】L5×40
歩道用
350
420
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。