曜日別特売

落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製

落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 - 法山本店落ち葉落下防止型・つば付溜ますぶた用グレーチング 溜枡用(一般型) 鋼板製 - 法山本店

コンクリート製溜ますに受枠不要で設置可能なつば付ためます用グレーチング(一般型)です。置くだけで簡単に設置ができ、四方向にアングルが付いた落ち葉の落下を防止する特殊タイプです。

仕様落ち葉落下防止型材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げタイプ四方向アングル付本体高さH(mm)19内容量1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ×幅W(mm)
適合車種
幅W(mm)
アングル外寸C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12398227HGME-18-192.2【本体アングル】L3×30(T-2)195249
9,500
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398236HGME-24-193.2【本体アングル】L3×30歩道用255309
10,700
7,388
8,127(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398245HGME-30-194.6【本体アングル】L3×30歩道用315369
13,400
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398254HGME-36-197.1【本体アングル】L5×30歩道用375425
17,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする