法山本店
縞鋼板枡蓋 鋼板製
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法C(mm)
適合溝幅(mm)
内幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398455
KM-18
2.2
260
180
195
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398464
KM-24
3.3
325
240
255
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398480
KM-30
4.8
395
300
315
¥
6,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。