法山本店
U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質
鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
角度(°)
70
内容量
1台
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合溝幅(mm)
寸法C(mm)
内幅W(mm)
本体高さH(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398489
HGS-150
150
210
140
175
0.7
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398498
HGS-180
180
240
170
213
1
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398507
HGS-240
240
300
230
285
1.4
¥
3,700
¥
2,688
¥
2,957
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398516
HGS-300
300
360
290
350
2
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。