曜日別特売

鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色

鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。

仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種歩道用内容量1セット
注意
※個人宅配送は不可となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さH(mm)
寸法B(mm)
穴径A(Φmm)
外径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12398525MK-C-3005.523300250330
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398534MK-C-330726330295360
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398550MK-C-360926360310395
11,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398559MK-C-4001226400350430
12,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398568MK-C-4501331450395480
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする