曜日別特売

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色

鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色 - 法山本店

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。

仕様蓋・枠セット材質鋳鉄・黒色適合車種乗用車荷重内容量1セット
注意
※個人宅配送は不可となります。
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さH(mm)
寸法B(mm)
穴径A(Φmm)
外径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12398629MK-1-3001132345300380
11,200
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398638MK-1-35014.538395350430
15,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398647MK-1-4001738445400500
18,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398656MK-1-4502138495450530
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398665MK-1-50031.645545500590
35,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398674MK-1-60042.145645600690
48,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする