法山本店
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様
蓋のみ
材質
鋳鉄・黒色
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さH(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398690
MK-1-300 蓋のみ
6.3
32
345
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398699
MK-1-350 蓋のみ
8.7
38
395
¥
11,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398708
MK-1-400 蓋のみ
10.2
38
445
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398717
MK-1-450 蓋のみ
12.6
38
495
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398726
MK-1-500 蓋のみ
16.6
45
545
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398735
MK-1-600 蓋のみ
25.6
45
645
¥
36,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。