法山本店
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋・枠セット品 黒色
(1件のレビュー)
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様
蓋・枠セット
材質
鋳鉄・黒色
高さH(mm)
50
適合車種
6t荷重
内容量
1セット
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
穴径A(Φmm)
外径C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398744
MK-6-300
15.5
350
300
410
¥
24,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398760
MK-6-350
19
400
350
460
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398769
MK-6-400
23
450
400
510
¥
39,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398778
MK-6-450
29.6
500
450
560
¥
41,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398787
MK-6-500
39
550
500
610
¥
53,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398796
MK-6-600
51
650
600
710
¥
67,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。