法山本店
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
6t荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様
蓋のみ
材質
鋳鉄・黒色
高さH(mm)
50
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
※他社製品・別規格や別サイズには適合しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398805
MK-6-300 蓋のみ
8
350
¥
18,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398814
MK-6-350 蓋のみ
9.5
400
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398830
MK-6-400 蓋のみ
13.8
450
¥
29,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398839
MK-6-450 蓋のみ
15.2
500
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398848
MK-6-500 蓋のみ
21
550
¥
40,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398857
MK-6-600 蓋のみ
29
650
¥
50,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。