法山本店
鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様
足付
材質
鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色
適合車種
歩道用
内容量
1枚
注意
※個人宅配送は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
上径(Φmm)
適合溝幅(mm)
本体高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12398866
CM-240
3
260
240
30
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398875
CM-300
6
320
300
35
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398884
CM-360
11.5
380
360
40
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12398900
CM-450
17
480
450
45
¥
26,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。